Beli steel strap cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Steel Strap Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    TRUSCO Steel Strap Cutter
    Deskripsi:
    -Can easily be inserted between narrow band crevice, good blade angle usability.-Ideal for cutting iron plate, tinplate and bearing hoop, band iron for packaging, amd polypro band.
    atribut:
    • Cutting Performance TxW: 0.9x32mm
    • Total Length: 240mm
    • Comments: Unity Type
    • Compatible Replacement Blade: None
  2. HIT (Tools) Steel Strap Cutter
    Mulai

    Rp1.199.900

    HIT (Tools) Steel Strap Cutter
    Deskripsi:
    -Can cut even band iron which can not be cut by conventional band cutter.-Optimum for cutting band iron for packaging such as iron plate, tinplate and bearing hoop.
    atribut:
    • Cutting Performance TxW: 0.9x32mm
    • Total Length: 240mm
    • Comments: Unity Type
  3. HIT (Tools) Steel Strap Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.699.900

    HIT (Tools) Steel Strap Cutter
    atribut:
    • Specification: Replacement blade type.
    • Type: Blade-type
    • Overall Length (mm): 460
    • Weight (kg): 1.4
    • Cutting performance (TxW) (mm): 1.2x51
  4. TORA Impluse Sprinkle Spike
    Mulai

    Rp59.900

    TORA Impluse Sprinkle Spike
    Deskripsi:
    Spray adjustable from narrow stream to fine mistStream length adjustable up to 32 feet radiusLow angle throw resistsSpike anchors firmly in ground
    atribut:
    • Size (cm): 32
  5. MCC Steel Strap Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp919.900

    MCC Steel Strap Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    -Can easily be inserted between narrow band crevice, good blade angle usability.-Ideal for cutting iron plate, tinplate and bearing hoop, band iron for packaging, amd polypro band.
  6. TRUSCO Trolley Resin Platform Truck (Troli Barang)
    27%
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Trolley Resin Platform Truck (Troli Barang)
    Deskripsi:
    -By making the top board a mesh structure, reflective noise from a floor is prevented and it drives quietly.
  7. TRUSCO Steel Strap Cutter Spare Blade
    52%
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Steel Strap Cutter Spare Blade
    Deskripsi:
    atribut:
    • Compatible Body: TSSC-460
  8. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  9. PPM Tas Pinggang
    Mulai

    Rp98.900

  10. Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (m): 6
  11. STANLEY Aviation Snip (Gunting Seng)
    Mulai

    Rp689.900

    STANLEY Aviation Snip (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    The compound action of aviation snips increases leverage and reduces the force required to cut. They are commonly used to make short, straight, or curved cuts in aluminum, sheet metal, plastic, and cardboard.
    atribut:
    • Features: Auto Release Mechanism
    • Material Application: Cold Rolled Steel, Stainless Steel
    • Blade Material: Steel
    • Cutting Capacity (ga): 18 (Cold Rolled Steel), 22 (Stainless Steel)
    • Grip Material: Multi-Component
    • Grip Type: Ergonomic
    • Handle Material: Steel
    • Includes Cushioned Grip: Yes
    • Item: Aviation Snip
    • Maximum Sheet Thickness (ga): 22
    • Non-Sparking: No
    • Snip Type: Aviation Snips
    • Spring Assist Handle: Yes
  12. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  13. TORA Sprinkle Impulse 360D
    Mulai

    Rp34.900

    TORA Sprinkle Impulse 360D
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  14. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  15. FSA Barricade Tape Warna Spesial
    Mulai

    Rp47.900

    FSA Barricade Tape Warna Spesial
    Deskripsi:
    Barricade 3"x3 Merah Putih
    atribut:
    • Width (inch): 3
  16. Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

  17. Wipro Sprinkler
    Mulai

    Rp7.900

Daftar Harga steel strap cutter Terbaru October 2026
TRUSCO Steel Strap CutterRp839.900
HIT (Tools) Steel Strap CutterRp1.199.900
HIT (Tools) Steel Strap CutterRp2.699.900
TORA Impluse Sprinkle SpikeRp59.900
Yato Impulse SprinklerRp149.900
MCC Steel Strap Cutter (Gunting Beton)Rp919.900
TRUSCO Trolley Resin Platform Truck (Troli Barang)Rp729.900
TRUSCO Steel Strap Cutter Spare BladeRp479.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
PPM Tas PinggangRp98.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)